Beli Penggaris Keramik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MU Perekat Keramik CeraFix
    Mulai

    Rp209.900

    MU Perekat Keramik CeraFix
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan keramik (Porous Tile) pada dinding dan lantai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.
    atribut:
    • Packaging (kg): 25
    • Air Consumption (L/kg): 5.5-6/25
    • Thickness (mm): 3
    • Dispersibility (m²/kg): 5/25
  2. Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik Biru
    Rating:
    97% of 100
    (31)
    Mulai

    Rp17.900

    Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik Biru
    Deskripsi:
    Porstex cairan pembersih kuat secara efektif mampu menghilangkan noda membandel sekaligus kuman dari permukaan porselen dan keramik . Hanya dalam beberapa menit, permukaan porselen dan keramik menjadi bersih seperti baru. Dapat digunakan untuk membersihkan dapur, kamar mandi, dan lainnya. Jangan digunakan pada terraso, marmer, granit, dan parkit. Kenakan sarung tangan ketika menggunakan.
    atribut:
    • Product Form: Liquid
  3. NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp47.900

    NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x20
    • Color: Black-Yellow
    • Material: PVC Insulation
  4. MU Perata Lantai
    Mulai

    Rp199.900

    MU Perata Lantai
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan perata lantai, menambah ketinggian lantai atau sebagai lantai kerja sebelum pemasangan keramik lantai.
    atribut:
    • Packaging (kg): 40
    • Air Consumption (L/kg): 6-6.5/40
    • Thickness (mm): 20
    • Dispersibility (m²/kg): 1.2/40
  5. KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Diamond Wheel Diameter (mm): 180 (Wet Process)
    • Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
    • Cutting Table Tilt (°): 0-45
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 39.5x39.5x18.5
    • Cutting Height (mm): 32
    • No Load Speed (rpm): 2990
  6. NIPPON PAINT Court Paint Sportskote (Cat Lantai dan Lapangan)
    44%
    Mulai

    Rp339.900

    NIPPON PAINT Court Paint Sportskote (Cat Lantai dan Lapangan)
    Deskripsi:
    SPORTSKOTE adalah cat khusus lapangan olah raga yang terbuat dari bahan emulsi sintetis, baik untuk di dalam maupun luar ruangan.SPORTSKOTE dapat diaplikasikan untuk lapangan parkir, cat jalan dan heliport yang terbuat dari beton, asbes, semen dan seng. Produk ini memiliki daya lekat yang kuat dan fleksibel, anti-jamur, tahan gesekan, cepat kering dan tahan terhadap sinar matahari sehingga tidak cepat meleleh. Di dalam kemasan, terdapat pasir silica berbentuk putih tepung yang harus dicampurkan ke dalam cat sehingga dapat menghasilkan cat yang anti-slip.SPORTSKOTE mempuyai pilihan warna yang indah dan tahan lama, juga ramah lingkungan karena tidak mengandung logam berat. Tidak direkomendasikan untuk pengecatan pada permukaan yang menggunakan floor hardener.Aplikasi DataPengenceran: 5 - 10%.Aplikasi : Kuas atau roll.Daya Sebar Teoritis : 5 m2/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan:Kering Sentuh: 30 menit.Kering Tekan: 2 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 2 jam.Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.
    atribut:
    • Size (kg): 5
  7. Fort Fuse Keramik (Sekering)
    Mulai

    Rp41.900

    Fort Fuse Keramik (Sekering)
    atribut:
    • Material: Polymer
  8. G Tape Lakban Lantai Green Core
    Mulai

    Rp47.900

    G Tape Lakban Lantai Green Core
    atribut:
    • Width (mm): 24
    • Length (m): 33
    • Color: Yellow
  9. TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  10. TRUSCO Vinyl Tape for Marking (Lakban Lantai)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Vinyl Tape for Marking (Lakban Lantai)
    Deskripsi:
    Not adhesive tape.
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Material: Base Material: PVC (PVC)
    • Purpose of Use: For simple landmarks such as surveying, civil engineering, wood research, excavation survey.
    • Thickness (mm): 0.08
    • Type: Non-Stick Type
    • Weight (g): 150
    • Width (mm): 30
  11. 3M General Purpose Vinyl Tape (Lakban Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp45.900

  12. Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp7.900

    Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)
    Deskripsi:
    Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Material: Stainless Steel (Besi)
  13. Kenko Stainless Steel Ruler (Penggaris)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

  14. Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp66.900

    Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    - Hard chrome finish provides its surface with excellent durability and prevents glare on the scale for high readability.- Etching and plating finish maintains its performance even under harsh conditions.- For measuring length, drawing lines and marking.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
Daftar Harga Penggaris Keramik Terbaru October 2026
MU Perekat Keramik CeraFixRp209.900
Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik BiruRp17.900
NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)Rp47.900
Non Brand Lakban LantaiRp45.900
MU Perata LantaiRp199.900
KRISBOW Mesin Pemotong KeramikRp2.399.900
NIPPON PAINT Court Paint Sportskote (Cat Lantai dan Lapangan)Rp339.900
Fort Fuse Keramik (Sekering)Rp41.900
KRISBOW Floor Brush with Handle (Sikat Lantai)Rp199.900
G Tape Lakban Lantai Green CoreRp47.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)